VQ1000-FPG-C4C4-D
Doble válvula de retención pilotada cruzada para vv5q21 man.
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VQ1000-FPG-C4C4-D
Rubix:799255462000
fabricante:VQ1000-FPG-C4C4-D
EAN:3618036557329

Resumen técnico
| Acoplamiento | 4 '' |
|---|---|
| Material | zinc fundido a presión (cuerpo);acero inoxidable (carrete, camisa);resina (pistón) |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : VQ1000-FPG-C4C4-D
Utilizado en la conexión de salida. La combinación de este módulo con un modelo con doble válvula de retención pilotada cruzada integrada y una electroválvula 5/2 monostable/bistable permite prevenir la caída del cilindro al final de carrera cuando se evacua la presión residual de alimentación.
VQ1000/2000 Doble antirretorno pilotado, Unidad monoestable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Acoplamiento | 4 '' |
| Material | zinc fundido a presión (cuerpo);acero inoxidable (carrete, camisa);resina (pistón) |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tipo | bloque de doble retención |
| Tamaño | vq1000 (taille 1) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,77 € Sin IVA
/ unidad
82,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días