Referencias
Festo:DPZ-25-10-P-A
Rubix:798068844000
fabricante:32700
EAN:4052568114732

Documentos
Detalles de producto : DPZ-25-10-P-A
Accionamiento con guía de rodamiento de bolas y gran capacidad de carga gracias a la gran distancia entre los vástagos del pistón. Con amortiguación fija.
Cualidades
- Los pistones gemelos proporcionan el doble de fuerza en la mitad del espacio
- Guía con rodamiento de bolas simple o recirculante
- Ajuste preciso de la carrera en la posición final
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 200x70x120 mm |
|---|---|
| Peso neto | 856 g |
| Tipo | cilindro de doble pistón (doble) dpz |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
494,14 € Sin IVA
/ unidad
597,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días