Referencias

Festo:LBN-12/16
Rubix:751130419113
fabricante:6058
EAN:4052568001025
LBN-12/16 Clevis foot mounting

Resumen técnico

Tipofijación del pie de horquilla
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LBN-12/16


Caballete de fijación LBN-12/16 Permite el montaje giratorio de cilindros ESN, DSN, ESNU, DSNU, ADVU, AEVU. Tamaño=12/16, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del producto=40 g, Nota de materiales=(* Sin cobre ni PTFE, * Conforme a RoHS)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x26x19 mm
Peso neto38,7 g
Tipofijación del pie de horquilla
8,33 € Sin IVA
/ unidad
10,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días