Referencias
Festo:LBG-50
Rubix:798111427000
fabricante:31763
EAN:4052568003913

Documentos
Detalles de producto : LBG-50
Caballete de fijación LBG-50 para cojinete esférico con brida basculante SSNG u ojo de biela SGS y cilindros DNGU, DNG, DNC. o para cojinete esférico con brida basculante SNCS u ojo de biela SGS con cilindros AEN, ADN, ADNP. Tamaño=50, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del producto=540 g, Nota sobre materiales=(* Sin cobre ni PTFE, * Conforme a RoHS)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 56x62x76 mm |
|---|---|
| Peso neto | 448 g |
| Tipo | soporte de rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,51 € Sin IVA
/ unidad
101,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días