Referencias
Festo:DSBF-C-63-40-PPSA-N3-R
Rubix:799267170000
fabricante:1780906
EAN:4052568247737

Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-63-40-PPSA-N3-R
Cilindro normalizado DSBF-C-63-40-PPSA-N3-R Carrera=40 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Amortiguación=PPS : Amortiguación de final de carrera neumática autoajustable, Posición de montaje=indiferente, Conforme a la norma=ISO 15552
Standard cylinder
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2082 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,15 € Sin IVA
/ unidad
280,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días