DNC-40-60-PPV-A

DNC cilíndrico basado en normas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DNC-40-60-PPV-A
Rubix:751110522113
fabricante:1922625
EAN:4052568249946
DNC-40-60-PPV-A Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro60 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DNC-40-60-PPV-A


Cilindro de perfil normalizado según ISO 15552 con amortiguación fija o regulable

Cualidades

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
  • Completa gama de accesorios de montaje para casi cualquier tipo de instalación
  • Para detección de posición

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)360x60x70 mm
Peso neto1100,5 g
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro60 mm
Tipocilindro normalizado dnc
217,93 € Sin IVA
/ unidad
263,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días