DSNU-S-20-25-PPS-A-MX

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-S-20-25-PPS-A-MX
Rubix:799148114000
fabricante:5225836
EAN:4052568421359
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro redondo
Diámetro de cilindro21.3 mm
Carrera de cilindro25 mm

Documentos

Detalles de producto : DSNU-S-20-25-PPS-A-MX


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Tipocilindro redondo
Diámetro de cilindro21.3 mm
Carrera de cilindro25 mm
54,67 Sin IVA
/ unidad
66,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días