DNC-100-160-PPV-A

DNC cilíndrico basado en normas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DNC-100-160-PPV-A
Rubix:798192997000
fabricante:163471
EAN:4052568134730
DNC-100-160-PPV-A Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro160 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DNC-100-160-PPV-A


Cilindro de perfil normalizado según ISO 15552 con amortiguación fija o regulable

Cualidades

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
  • Completa gama de accesorios de montaje para casi cualquier tipo de instalación
  • Para detección de posición

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)447x266x132 mm
Peso neto5814 g
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro160 mm
Tipocilindro normalizado dnc
548,95 € Sin IVA
/ unidad
664,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días