Referencias

Festo:VSPA-B-B52-A2
Rubix:798203578000
fabricante:546724
EAN:4052568092368
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula neumática
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSPA-B-B52-A2


Distribuidor neumático VSPA-B-D52-A1 Ancho 26 mm. Función del distribuidor=5/2, biestable, dominante, Modo de accionamiento=neumático, Ancho=26 mm, Caudal nominal normal=1100 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar

Cualidades

  • Conforms to ISO 15407-1
  • Pneumatic control
  • Manifold assembly with mixed sizes possible

Información técnica


Atributos
Tipoválvula neumática
Número de puertos5
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico550 l/min
Rango de presión-0,9/10 bar
64,48 € Sin IVA
/ unidad
78,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días