P2LAX511ESNDDN

Hannifin Válvula piloto Parker

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:P2LAX511ESNDDN
Rubix:798238116000
fabricante:P2LAX511ESNDDN
brand logo

Resumen técnico

Tiposolenoide/muelle
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : P2LAX511ESNDDN


La gama de válvulas Viking Xtreme es robusta, versátil y combina un alto rendimiento con unas dimensiones de instalación compactas. El alto caudal, los cortos tiempos de conmutación y la baja presión de conmutación son características importantes de esta gama de válvulas.

Cualidades

-Amplio rango de temperaturas de funcionamiento
Diseño compacto con buena resistencia a la corrosión
Amplia gama de versiones 3/2, 5/2 y 5/3
Versiones de alta y baja temperatura disponibles para aplicaciones de transporte
Versión accionada por palanca
Versión accionada por torsión

Aplicaciones

Sistemas neumáticos; aplicaciones industriales generales, incluidas las móviles

Información técnica


Atributos
Tiposolenoide/muelle
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico19 l/min
98,27 € Sin IVA
/ unidad
118,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días