Referencias
SMC:SY7000-GS-1
Rubix:798124260000
fabricante:SY7000-GS-1
EAN:3618036168679

Documentos
Detalles de producto : SY7000-GS-1
La serie SY ofrece importantes avances en el rendimiento de las válvulas para dar soluciones rentables a sus necesidades. La serie ofrece alto caudal con bajo consumo en un diseño compacto. La serie SY está disponible con cuerpo o base y puede utilizarse individualmente o montada en colector.
Información técnica
Atributos
| Tipo | junta |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1751 l/min |
| Rango de presión | zakres ciśnienia roboczego zewnętrznego pilota: -100 kpa do 0,7 mpa; zewnętrzny pilot (zakres ciśnienia pilota): 0,25 mpa do 0,7 mpa |
| Presión de servicio mín. | -1 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -10 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,28 € Sin IVA
/ unidad
10,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días