Referencias
Festo:VSPA-B-B52-A1
Rubix:798203576000
fabricante:546714
EAN:4052568092290

Resumen técnico
| Tipo | distribuidor neumático vspa-b-b5 52-a1 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : VSPA-B-B52-A1
Distribuidor neumático VSPA-B-D52-A1 Ancho 26 mm. Función del distribuidor=5/2, biestable, dominante, Modo de accionamiento=neumático, Ancho=26 mm, Caudal nominal normal=1100 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar
Cualidades
- Conforms to ISO 15407-1
- Pneumatic control
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Información técnica
Atributos
| Tipo | distribuidor neumático vspa-b-b5 52-a1 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1400 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,50 € Sin IVA
/ unidad
81,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días