VXZ250JAAXB

VXZ2*0, accionada por piloto, electroválvula de 2 vías para aire

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VXZ250JAAXB
Rubix:799238478000
fabricante:VXZ250JAAXB
brand logo
Resumen técnico
Tipovxz2*0, pilot operated, 2 port solenoid valve for air
Número de puertos2
Documentos

Detalles de producto : VXZ250JAAXB


En SMC estamos orgullosos de presentar nuestra mejorada serie multifuncional VXZ de electroválvulas de 2 vías. La VXZ es accionada por piloto y no necesita diferencia de presión, por lo que puede manejar tanto fluidos a baja presión como bajo vacío. Al no depender del aire comprimido para su funcionamiento, es fácil de instalar. La VXZ es hasta un 27% más ligera y un 4% más compacta que los modelos convencionales, por lo que es ideal para máquinas ligeras y espacios reducidos. Gracias a un amortiguador de goma, la serie es adecuada para entornos silenciosos y ofrece una vida útil más larga gracias a su construcción mejorada. Todo esto forma parte de nuestro esfuerzo por perfeccionar el rendimiento y la funcionalidad de nuestros productos y crear ventajas competitivas para nuestros clientes. La serie VXZ está disponible en versiones resistentes al ozono y libres de aceite con baja concentración, y en una amplia gama de materiales de carcasa, con variantes de rosca de tubería de ¼" a 1" y acoplamientos one-touch de Ø10 a Ø12. Junto con los tipos de válvula normalmente cerrada o normalmente abierta y una respuesta OFF mejorada, la VXZ es ideal para el manejo de aire, agua, aceite, agua calentada y aceites de alta temperatura para sistemas de refrigeración, para la segmentación de líneas neumáticas y para válvulas de escape en líneas de vacío.

Cualidades

Material de la carcasa: aluminio, resina, C37, acero inoxidable
  • Medio: aire
  • Carcasa IP65
  • Tipo de válvula: N.C., N.O.
  • Información técnica


    Atributos
    Tipovxz2*0, pilot operated, 2 port solenoid valve for air
    Número de puertos2
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    266,77 Sin IVA
    / unidad
    322,79 IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días