Referencias
Asco:88122404
Rubix:798318600000
EAN:3661475009874



Detalles de producto : CONECTOR STANDARD TALLA 22
Conector estándar industrial de forma B, 11 mm, tamaño 22, IP65
Cualidades
Protección IP 65 Pantalla integrada y protección eléctrica (excepto 88122404)
Información técnica
Atributos
| Tipo | conector de horquilla |
|---|---|
| Tensión | 250 V |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -40 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,95 € Sin IVA
/ unidad
2,36 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
