Referencias
Festo:VUVG-L18-P53C-ZT-G14-1H2L-F1A
Rubix:799258035000
fabricante:8172847
EAN:4052568617998

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula vuvg-l18-p53c-zt-g14-1h2l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VUVG-L18-P53C-ZT-G14-1H2L-F1A
VUVG-L18-P53C-ZT-G14-1H& ELECTROVÁLVULA
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula vuvg-l18-p53c-zt-g14-1h2l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1200 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | werkdruk: -0,9 tot 10 bar; stuurluchtdruk: 3 tot 8 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,05 € Sin IVA
/ unidad
174,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días