Referencias
Festo:FR-M5-A/I
Rubix:798200845000
fabricante:3559
EAN:4052568018269

Resumen técnico
| Material | aluminio |
|---|---|
| Conexión 1 | external thread (m) |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
Documentos
Detalles de producto : FR-M5-A/I
Repartidor FR-M5-A/I Nota sobre el material=Conforme RoHS
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,7 g |
|---|---|
| Material | aluminio |
| Conexión 1 | external thread (m) |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Perfil | m5 |
| Conexión 2 | internal thread (m) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,04 € Sin IVA
/ unidad
4,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días