TAPON INOX 1/4
TAPÓN CILÍNDRICO HEXAGONAL MACHO - ACERO INOXIDABLE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:843012
Rubix:798940391000
EAN:3660338062988


Resumen técnico
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/4 |
| Presión de servicio máx. | 140 bar |
Documentos
Detalles de producto : TAPON INOX 1/4
Presión: 140 bares - Presión mínima (-0,99 bares). Temperatura de uso: de -110 °C a +300 °C. Para fluidos alimentarios e industrias químicas.
Tapón inox 1/4
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/4 |
| Presión de servicio máx. | 140 bar |
| Perfil | g |
| Conexión 2 | 9 mm (portagomma) |
| Temperatura mín. | -110 °C |
| Temperatura máx. | 300 °C |
| Tipo de rosca | bspp |
| Presión de servicio mín. | -0.99 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,17 € Sin IVA
/ unidad
18,36 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h