Referencias
Festo:QSLV3-1/4-6
Rubix:798197358000
fabricante:153223
EAN:4052568033064

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : QSLV3-1/4-6
Distribuidor múltiple QSLV3-1/4-6 triple, orientable 360°. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,2 mm, Tipo de sello en el perno roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=principio push/pull
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 77x38x19 mm |
|---|---|
| Peso neto | 41,59 g |
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,89 € Sin IVA
/ unidad
19,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días