Referencias

Festo:FR-4-3/8-B
Rubix:798200865000
fabricante:6703
EAN:4052568065096
FR-4-3/8-B Distributor block

Resumen técnico

Tipo de racorg3/8
Tipobloque distribuidor (niple neumático)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FR-4-3/8-B


Bloque distribuidor FR-4-3/8-B Para distribución de Aire comprimido. Diámetro nominal=15 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Presión de funcionamiento=0 - 16 bar, Medio de funcionamiento=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sobre el medio de funcionamiento y de pilotaje=Posibilidad de funcionamiento lubricado (posteriormente necesario para el funcionamiento posterior).

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)87x27x32 mm
Peso neto79,4 g
Tipo de racorg3/8
Tipobloque distribuidor (niple neumático)
25,73 € Sin IVA
/ unidad
31,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días