SQ2131-51-C4-Q 00986232
Distribuidor eléctrico SQ2000 series 5/2 y 5/3
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:SQ2131-51-C4-Q
Rubix:798785356000
fabricante:SQ2131-51-C4-Q

Documentos
Detalles de producto : SQ2131-51-C4-Q 00986232
Las electroválvulas de 5 puertos de la serie SQ se han diseñado para aplicaciones que exigen alta velocidad, alta frecuencia, larga vida útil y un tiempo de respuesta preciso. La serie SQ tiene un tiempo de respuesta excepcional de 12 ms o menos para SQ1000, 20 ms o menos para SQ2000 y una vida útil de 200 millones de ciclos. Existe una amplia variedad de opciones.
SQ2*3*, tamaño 2000, Electroválvula de 5 vías, plug in (Nuevo Producto)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 166 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 542 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,50 € Sin IVA
/ unidad
86,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días