Referencias
SMC:VHK3A-08F-06F
Rubix:799244011000
fabricante:VHK3A-08F-06F
Documentos
Detalles de producto : VHK3A-08F-06F
Válvula de dedoPresión máxima de servicio : 1,0 MPaPresión de vacío de servicio : -100 kPa2 modelos : válvula de 2 y 3 orificios2 Las válvulas de 3 orificios se distinguen por el color de sus botonesVarias variantes de tubería.
Cualidades
1(P)/2(A) Conexión de un toque.Presión máxima de servicio : 1,0 MPa.Presión de vacío de servicio : -100 kPa.2 modelos : válvula de 2 y 3 orificios.Las válvulas de 2/3 orificios se distinguen por el color de sus botones.
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula 2/2 y 3/2 con mando manual serie vhk |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,65 € Sin IVA
/ unidad
14,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días