S07A5-5G-M5

Distribuidor eléctrico 5/2, 24 V CC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:S07A5-5G-M5
Rubix:799249048000
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : S07A5-5G-M5


Nuestra nueva línea de alimentación compacta 5/2 de la serie S0700 satisface las demandas de los clientes de componentes pequeños y de alto rendimiento. Los distribuidores de la serie S0700, desarrollados originalmente para la fabricación de semiconductores y también adecuados para diversas aplicaciones generales de maquinaria industrial, son excepcionalmente compactos en tamaño y con un ancho de cuerpo de 7 mm solamente. Sin embargo, su alto rendimiento de flujo es notable para los distribuidores de su tamaño, con la capacidad de hacer que los cilindros tengan un diámetro de hasta 25 mm. Con una vida útil de más de 50 millones de ciclos para un consumo eléctrico de 0,35 W, los distribuidores se utilizan con conexiones acanaladas o instantáneas, mientras que su altura reducida garantiza dimensiones compactas de 7,5 mm y 8,5 mm respectivamente cuando se montan en placas base tipo cable abrazador, o barras de cierre delgadas y compactas. Además, estos distribuidores pueden utilizarse con una amplia gama de opciones de cableado en serie o paralelo.
Electroválvula 5/2 y 5/3 serie s0700

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
86,54 € Sin IVA
/ unidad
104,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días