Referencias
SMC:VQ110U-6MO-Q
Rubix:752105551043

Documentos
Detalles de producto : VQ110U-6MO-Q 00097091
Este producto está descatalogado y será sustituido por la serie V100. Los distribuidores VQ son perfectos para aplicaciones que requieren altas velocidades, funcionamiento frecuente, tiempo de respuesta estable y larga vida útil. Los innovadores métodos de montaje permiten cambiar los distribuidores sin tener que desmontar completamente la base. Los racores instantáneos incorporados reducen el tiempo de conexión y el mantenimiento.
VQ110, Serie 100, Válvula compacta de 3 vías, Normalmente cerrado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13 g |
|---|---|
| Tipo | solenoide |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,20 € Sin IVA
/ unidad
61,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días