Referencias
SMC:SY9120-5WAOU-C10F-Q
Rubix:799248740000

Documentos
Detalles de producto : SY9120-5WAOU-C10F-Q
La serie SY ofrece un caudal alto con bajo consumo de energía en un diseño compacto. La serie SY está disponible en estilos con puerto de cuerpo o montado en base y se puede utilizar individualmente o montado en colector.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 286 g |
|---|---|
| Tipo | distribuidor eléctrico |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,84 € Sin IVA
/ unidad
112,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días