873367 BLOQUEO DE FUSIBLE UNIVERSAL 20-400A
Dispositivo de bloqueo de fusible 20-400A
Ver información técnicaReferencias
Brady:873367
Rubix:798515069000
fabricante:873367
EAN:0754473848392
Detalles de producto : 873367 BLOQUEO DE FUSIBLE UNIVERSAL 20-400A
El dispositivo de bloqueo de fusible se ha diseñado para evitar la puesta en funcionamiento no intencionada de una fuente de energía a través de un fusible. Este dispositivo se ajusta a la mayoría de soportes de fusibles entre 20 amperios y 400 amperios. Este dispositivo de fácil utilización crea un enfoque más universal para el bloqueo de sus fusibles
Cualidades
•This easy to use device creates a more universal approach to locking out your fuses
Equipping your employees with the proper lockout tools and warning devices can save lives, reduce lost employee time, and cut insurance costs
Brady is a world leader in lockout/tagout products and services, offering industry expertise and a broad range of durable, easy-to-use lockout devices
Equipping your employees with the proper lockout tools and warning devices can save lives, reduce lost employee time, and cut insurance costs
Brady is a world leader in lockout/tagout products and services, offering industry expertise and a broad range of durable, easy-to-use lockout devices
Información técnica
Atributos
| Color | rojo |
|---|---|
| Diámetro de mango | 7.62 mm |
| Material del cuerpo | materiales no metálicos y otros |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,17 € Sin IVA
/ unidad
18,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días