Referencias
Brady:150180
Rubix:798891363000
fabricante:150180
EAN:0754473609955

Documentos
Detalles de producto : CPT-RED-25PL-KD
Los candados SafeKey Nylon Compact de Brady son una gama de candados ligeros y de pequeño tamaño, adecuados para los programas de aislamiento de energía o en espacios pequeños. Complementan la gama de candados SafeKey de Brady y tienen las mismas características. El mecanismo innovador y de nuevo diseño de la llave le ofrece posibilidades mucho más exclusivas que un candado de seguridad estándar convencional sin sacrificar la seguridad del bloqueo. El exclusivo mecanismo del candado está aislado y no es conductor, por lo que los trabajadores están protegidos frente a posibles descargas eléctricas cuando se inserta la llave. El mecanismo del candado tiene 6 pasadores de cilindro de acero de precisión para un gran número de diferencias de llaves y resistencia a la manipulación. Los candados son compactos y ligeros y tienen un extraordinaria resistencia a los impactos, la temperatura, los productos químicos y la corrosión. Su cuerpo no conductor, que no produce chispas, tiene un diseño estriado para ofrecer un mejor manejo y agarre. La llave y el cuerpo del candado de color a juego permiten una rápida identificación en la aplicación. Se suministra 1 llave con cada candado. Es posible personalizar las llaves, los grabados, los registros, la llave maestra y la gran llave maestra: descubra nuestras posibilidades de personalización.
Información técnica
Atributos
| Color | rojo |
|---|---|
| Diámetro de mango | 4.7 mm |
| Alturas de mango | 25.4 mm |
| Material del cuerpo | materiales no metálicos y otros |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,43 € Sin IVA
/ unidad
19,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días