Referencias
Knipex:16 30 145 SB
Rubix:798744036000
EAN:4003773081029






Documentos
Detalles de producto : 16 40 150 SB PELAMANGUERAS 150MM.
Para quitar el aislamiento de cables redondos de PVC, goma, silicona y cables PTFE de 6,0 a 29,0 mm de diámetro. Palanca de sujeción autoblocante del cable. Posibilidad de ajustar la profundidad de corte de la cuchilla mediante tuerca. Cambio de corte circular a longitudinal girando el cuerpo de la herramienta. Corte en espiral para quitar piezas intermedias. Hoja de cuchilla intercambiable. Carcasa: plástico, resistente a los golpes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 245x85x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 105 g |
| Capacidad de corte | 40 mm |
| Longitud | 245 mm |
| Peso | 140 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,04 € Sin IVA
/ unidad
107,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días