165.U CUCHILLA
Cuchilla de repuesto para pinza pelacables para aislante estándar
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:165.U
Rubix:798530320000
EAN:3148511393000


Resumen técnico
| Forma de la punta | corte lateral |
|---|---|
| Capacidad de corte | 1.55 mm |
| Longitud | 250 mm |
Documentos
Detalles de producto : 165.U CUCHILLA
Cualidades
Se utiliza con la pinza pelacables de alta precisión para aislante de teflón ref.: 165.1.
Información técnica
Atributos
| Forma de la punta | corte lateral |
|---|---|
| Capacidad de corte | 1.55 mm |
| Longitud | 250 mm |
| Peso | 370 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,67 € Sin IVA
/ unidad
327,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días