Referencias
3M:22393
Rubix:799222503000
fabricante:7000045093
EAN:00051144223930






Detalles de producto : DISCO ABRASIVO 361F 75 MM P36 MARRON ROLOC
El disco 3M™ Roloc™ 361F presenta un enganche de cambio rápido y aporta durabilidad y un alto rendimiento para el rectificado, desbaste, desbarbado y acabado de todo tipo de metales. Los granos abrasivos de óxido de aluminio de corte rápido están unidos al soporte de tela pesada con resina duradera y resistente al calor que admite aplicaciones tanto en seco como en húmedo.
Los abrasivos de óxido de aluminio son una opción popular entre los profesionales de la industria por su rápida velocidad de corte y su larga vida útil. Este mineral crea un abrasivo resistente y duradero que expone aristas de corte afiladas en todo momento. Esto lo diferencia de los abrasivos naturales tradicionales, que se desgastan con mayor rapidez. Debido a su poder de corte, dureza y resistencia, su uso está muy extendido en aplicaciones de desbaste, lijado y acabado. El óxido de aluminio es adecuado para una gran variedad de materiales, ya sea en trabajos de carpintería o en metal, incluidas las aleaciones ferrosas. La resina termorresistente es un aglutinante robusto que adhiere el abrasivo al soporte y mantiene la estabilidad de la unión incluso en condiciones de calor o presión elevados. Los discos con soporte de tela son conocidos por su durabilidad y flexibilidad. Son una buena opción en los trabajos en metal o para la eliminación de material sobrante de madera. El disco 3M™ Roloc™ 361F está disponible para su uso con los siguientes sistemas de fijación 3M™ Roloc™: TSM, TR y TS. Seleccione discos con el diseño de conexión para su sistema.
Cualidades
• El sistema de fijación 3M™ Roloc™ permite instalar y retirar el disco de forma eficiente y segura.
• Granos abrasivos de óxido de aluminio duraderos que cortan rápido y funcionan bien en muchas superficies
• El resistente soporte de poliéster YF soporta las aplicaciones a media presión y aporta un rendimiento homogéneo
• El recubrimiento de resina resistente al calor une el abrasivo al soporte para proporcionar una mayor durabilidad bajo presión, con calor o expuesto al agua.
• El disco se puede usar en aplicaciones en mojado o en seco
Aplicaciones
Acabado - Desbarbado - Preparación de superficies - Rectificado
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 13,39 g |
|---|---|
| Diámetro | 76 mm |
| Grano | 36 |
| Aplicación | acabado - desbarbado - preparación de superficies - rectificado |
| Tipo de abrasivo | óxido de aluminio |
| Material de soporte | tejido de poliéster |
| Serie | 361f |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,57 € Sin IVA
/ unidad
1,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días