Referencias
3M:7100100961
Rubix:799222415000
fabricante:7100100961
EAN:00076308897000
Documentos
Detalles de producto : DISCO DE FIBRA 787C 75 MM 80+ ROLOC
Fabricados para conseguir un corte ultra rápido, el disco 787C 3M Roloc presenta el grano de precisión PSG de 3M. Nuestros discos son duraderos y resistentes al desgarro. Su soporte de fibra rígido y su fuerte resina, junto con el grano de corte rápido, permite al operario realizar más piezas con cada disco y con menos cambios de disco.Estos discos incluyen un potenciador de lijado que mantiene fríos el disco y la pieza, lo que contribuye a prolongar la duración del disco. Los discos 787C son una excelente opción para la eliminación de soldaduras, el desbastado y la optimización de los acabados en acero inoxidable y las aleaciones con grandes concentraciones de níquel. Para conseguir un corte excepcional, durabilidad y facilidad de uso, 787C supone un importante avance en cuanto a rendimiento con respecto a los discos de fibra convencionales.La solución avanzada para aplicaciones complejasConsiga un equilibrio entre coste y rendimiento al seleccionar el abrasivo que ofrezca la cantidad adecuada de corte y duración. El disco de fibra 787C 3M Roloc contiene la cantidad exacta de grano de precisión (PSG) que necesita para optimizar el equilibrio entre velocidad y duración para aplicaciones difíciles, desde el lijado hasta el desbarbado. Las excepcionales prestaciones de duración y corte de los discos los convierten en unos de los mejores discos de lijado de 3M para entornos de alta producción, lo que aporta ventajas significativas con respecto a los discos de fibra convencionales. Para aquellos trabajos en los que un disco de fibra extra-premium podría quedarse infrautilizado y cuando la productividad es un aspecto importante de su resultado final, estos discos de fibra ofrecen un rendimiento excepcional. Son una magnífica opción para una amplia gama de aplicaciones, incluidos aspectos como el achaflanado de bordes, el biselado, el desbarbado y la eliminación de soldaduras.Agiliza la producción con el grano de precisión PSG de 3MDesarrollada para ofrecer un mejor resultado de eliminación de materiales pesados, la tecnología de grano de precisión PSG de 3M permite a los operarios realizar tareas de acabado con mayor rapidez y con menor esfuerzo. Se desgasta uniformemente porque el abrasivo se mantiene más frío y afilado. Los abrasivos PSG duran significativamente más que sus homólogos cerámicos convencionales, lo que garantiza un alto rendimiento prolongado en aplicaciones de producción.Para lograr este nivel de rendimiento, los ingenieros de 3M aplican una tecnología de micro-replicación exclusiva para crear estructuras triangulares precisas de grano cerámico 3M y, posteriormente, los orientan electrostáticamente en el soporte para formar picos afilados. Estos picos ultra afilados cortan limpiamente el metal en lugar de generar arañazos o surcos como hacen los abrasivos convencionales y se afilan continuamente a medida que se rompen los puntos.El sistema Roloc permite una fácil conexión a las herramientas. Los discos de fibra 787C están disponibles con diámetros de entre 5,08 cm y 10,16 cm para su uso con sistemas de conexión Roloc TR y TSM. Seleccione discos con el diseño de conexión para su sistema. Consejos para un uso óptimoLos discos de fibra son abrasivos de uso intensivo que cuentan con un soporte rígido y resistente hecho de fibra vulcanizada que aguanta el desgaste y es apto para aplicaciones de lijado exigentes. Para obtener un rendimiento óptimo, el disco se debe utilizar con un soporte 3M Roloc de la densidad apropiada para la aplicación, un soporte más suave para aplicaciones de lijado más ligeras y un soporte de densidad más dura para aplicaciones de lijado más exigentes. El uso del soporte correcto para la aplicación garantiza que el mineral abrasivo se vuelva a afilar, lo que aumenta la vida útil del abrasivo.3M diseñado para la los picos de productividadLos ingenieros de 3M Abrasivos entienden bien el proceso de fabricación de los abrasivos. Durante más de 100 años, 3M ha sido proveedo
Cualidades
Diseñado para cortar más rápido y durar más que los productos cerámicos de la competencia El firme revestimiento de fibra y la fuerte unión de resina proporcionan durabilidad y resistencia al desgarro para aplicaciones severas Contiene grano perfilado calibrado de 3M que funciona a una temperatura mucho más baja y dura más que los productos de la competencia, permitiendo más piezas por disco con menos cambios de disco El tratamiento de ayuda al esmerilado reduce las temperaturas de esmerilado en aleaciones sensibles al calor, aumentando la longevidad Formato de autoservicio en paquetes pequeños
Aplicaciones
Ideal para eliminar soldaduras, biselar, amolar y pulir, y muchas otras aplicaciones
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 76.2 mm |
|---|---|
| Grano | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,97 € Sin IVA
/ unidad
2,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días