Referencias
Pferd Tools:TR 5010-6 TH
Rubix:798716962000
fabricante:44270503
EAN:4007220804315
Detalles de producto : 44270503 DISCO PAÑO DURO TR 5010-6 TH
Los discos de paño se utilizan con pastas de pulir para prepulido y pulido espejo. Si se quiere conseguir una superficie muy lisa, será necesario utilizar varias o incluso todas las calidades disponibles, una después de otra. Para prepulido de acero INOX, con pasta de pulir PP 1 VP Fe; Para prepulido de aluminio y latón, con pasta de pulir PP 2 VP MS; Para pulido de metales no férricos, con pasta de pulir PP 3 VP NE.
DISCO PAÑO DURO TR 5010-6 TH
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,27 € Sin IVA
/ unidad
14,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días