Referencias
Bosch:2608612023
Rubix:798675249000
EAN:3165140632393

Detalles de producto : ESPONJA PULIDORA DURA 170MM
El disco de espuma proporciona un acabado excelente al pulir piel de naranja sobre superficies lacadas, así como al eliminar desigualdades e inclusiones de polvo en pintura.
Esponja de pulido dura (amarilla), Ø 170 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 34 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 263x204x33 mm |
| Peso con embalaje | 46 g |
| Diámetro | 170 mm |
| Grano | grueso |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,44 € Sin IVA
/ unidad
35,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
