50499 BOINA 75MM VERDE 4X5/CAJA
3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de espuma
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:50499
Rubix:798614778000
fabricante:7000032139

Documentos
Detalles de producto : 50499 BOINA 75MM VERDE 4X5/CAJA
Consiga un rendimiento excelente en cada fase del proceso de pulido gracias a nuestras boinas de pulido intenso de espuma 3M™ Perfect-It™, diseñadas para reparar arañazos y marcas circulares, pulir a baja velocidad y eliminar motas.
Las boinas de doble cara presentan patrones en la superficie de la espuma para intensificar el pulido, reducir el eslingado, favorecer un mayor contacto con la superficie y aumentar la eficiencia. Las boinas de una sola cara están equipadas con el sistema de fijación Hookit™ para facilitar los cambios.
Resultan aptas para acabados de pintura seca, endurecida o intermedia, así como para la eliminación de motas y arañazos del grado P1200 o más finos, incluso en espacios de difícil acceso.
Nuestras boinas de pulido intenso de espuma 3M™ Perfect-It™ de doble cara cuentan con una placa central que aporta resistencia. Son compatibles con nuestro adaptador de conexión rápida para pulidoras, que tiene roscas de 15,9 mm para una fijación y centrado rápidos de las boinas en una amplia variedad de pulidoras rotativas estándares. Pueden separarse con la misma rapidez para cambiarlas.
Las boinas de doble cara presentan patrones en la superficie de la espuma para intensificar el pulido, reducir el eslingado, favorecer un mayor contacto con la superficie y aumentar la eficiencia. Las boinas de una sola cara están equipadas con el sistema de fijación Hookit™ para facilitar los cambios.
Resultan aptas para acabados de pintura seca, endurecida o intermedia, así como para la eliminación de motas y arañazos del grado P1200 o más finos, incluso en espacios de difícil acceso.
Nuestras boinas de pulido intenso de espuma 3M™ Perfect-It™ de doble cara cuentan con una placa central que aporta resistencia. Son compatibles con nuestro adaptador de conexión rápida para pulidoras, que tiene roscas de 15,9 mm para una fijación y centrado rápidos de las boinas en una amplia variedad de pulidoras rotativas estándares. Pueden separarse con la misma rapidez para cambiarlas.
Use las boinas de pulido intenso de espuma 3M™ Perfect-It™ para reparar arañazos, pulir a baja velocidad y eliminar motas con el fin de alcanzar un elevado rendimiento en cada fase del proceso de pulido. Combínelas con nuestro sistema de acabado de pintura 3M™ Perfect-It™ para aumentar la eficiencia del pulido y mejorar los resultados finales.
Cualidades
Cámbielas fácilmente con los sistemas de fijación de conexión rápida y 3M Hookit™.
Evite el eslingado para conseguir unos resultados más rápidos y limpios gracias a la espuma pulidora.
Presentan diámetros de tan solo 7,62 cm para actuar con precisión en espacios estrechos o áreas reducidas.
Producto principal del proceso de pulido y compuestos con codificación por colores de 3M
Aplicaciones
Cámbielas fácilmente con los sistemas de fijación de conexión rápida y 3M Hookit™.;Evite el eslingado para conseguir unos resultados más rápidos y limpios gracias a la espuma pulidora.;Presentan diámetros de tan solo 7,62 cm para actuar con precisión en espacios estrechos o áreas reducidas.;Producto principal del proceso de pulido y compuestos con codificación por colores de 3M
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 84x55x164 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 115 g |
| Diámetro | 74 mm |
| Aplicación | acabado |
| Grano | mediana |
| Velocidad máx. | 17.4 m/s |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,93 € Sin IVA
/ unidad
18,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días