CD PFF 75 A 120 COMBIDISC MIN I-POLIFAN DE CORINDON
Discos de láminas MINI-POLIFAN Ejecución A
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:CD PFF 75 A 120
Rubix:798255195000
fabricante:42719212
EAN:4007220617625





Detalles de producto : CD PFF 75 A 120 COMBIDISC MIN I-POLIFAN DE CORINDON
La ejecución corindón A es adecuada para trabajos de lijado universales, bastos en distintos materiales con buena capacidad de arranque de virutas. Ideal para lijado de cordones de soldadura en puntos de difícil acceso. Mayor duración y capacidad de arranque con relación a discos lijadores. Homologada según EN 13743 para máx. 50 m/s.
MINI-POLIFAN CD-PFF 75 A 120
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 75 mm |
|---|---|
| Grano | 120 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,12 € Sin IVA
/ unidad
4,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
