66254445878 FLAP DISCOS R996 C ONICA

Discos de láminas Norton-QUANTUM

Ver información técnica

Referencias

Norton:66254445878
Rubix:798438602000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro125 mm
Diámetro de escariado22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 66254445878 FLAP DISCOS R996 C ONICA


Norton flap discs are engineered for multiple applications including heavy stock removal, blending and finishing. Flap discs have a fast cut and provide a better finish than grinding wheel while having the added benefit of a longer life than fiber.
Discos de láminas Norton-QUANTUM-125x22

Cualidades

Corte muy agresivo y constante
Alto índice de eliminación de material
Vida útil máxima
Sistema anti-calentamiento de alto rendimiento

Aplicaciones

Gran arranque de material

Información técnica


Atributos
Diámetro125 mm
Diámetro de escariado22 mm
Grano40
4,64 € Sin IVA
/ unidad
5,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días