EHT 76-1,4 A 60 P SG/10,0

Discos de corte manual - Línea SG STEEL (acero)

Ver información técnica
Referencias
Pferd Tools:EHT 76-1,4 SG STEELOX/10,0
Rubix:798254624000
fabricante:65508011
EAN:4007220165836
PFERD Cut off wheel EHT 76 1,4 A 60 P SG/10,0
Resumen técnico
Diámetro76 mm
Grosor1.4 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EHT 76-1,4 A 60 P SG/10,0


Disco de alto rendimiento en dureza S. Ejecución PFERD con gran rendimiento de tronzado y muy buena duración. Abrasivo: Corindón; Materiales: Acero; Aplicación: Tronzado de chapas, perfiles y materiales macizos.
DISCO CORTE EHT 76-1,4 SG STEELOX/10

Información técnica


Atributos
Diámetro76 mm
Grosor1.4 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Diámetro de escariado10 mm
Aplicacióncutting of profiles, sheet metal and solid material; cutting out holes
Formaplano
Velocidad máx.79.98 m/s
Serieperformance line sg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,81 Sin IVA
/ unidad
4,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días