DISCO CORTE EHT 150-1,6 A46 P PSF-INOX

Discos de corte manual - Línea PSF STEELOX (acero+inox)

Ver información técnica
Referencias
Pferd Tools:EHT 150-1,6 PSF STEELOX
Rubix:798650601000
fabricante:61724121
EAN:4007220581223
PFERD Cut off wheel EHT 150 1,6 A 46 P PSF INOX/22,23
Resumen técnico
Diámetro150 mm
Grosor1.6 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISCO CORTE EHT 150-1,6 A46 P PSF-INOX


Herramienta universal en dureza P-INOX, adecuada para tronzado frío con amoladoras angulares de cualquier potencia. Fabricado sin aditivos de hierro, azufre y cloro. Abrasivo: Corindón; Materiales: Inox; Aplicación: Tronzado de chapas, perfiles y materiales macizos.
DISCO CORTE EHT 150-1,6 PSF STEELOX

Información técnica


Atributos
Diámetro150 mm
Grosor1.6 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Diámetro de escariado22.23 mm
Aplicacióncutting of profiles; cutting of sheet metal; cutting of solid material; cutting out holes (for steel and stainless steel/inox)
Formaplano
Velocidad máx.80 m/s
Seriepsf steelox
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,09 Sin IVA
/ unidad
3,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días