7100141075 DISCOS DE CORTE SILVER 230 MM X 3 MM

3M™ Disco de Corte Silver

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
3M:51806
Rubix:798697586000
fabricante:7100141075
EAN:04054596444249
brand logo
Resumen técnico
Diámetro230 mm
Grosor3 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 7100141075 DISCOS DE CORTE SILVER 230 MM X 3 MM


Consiga un corte rápido y uniforme adecuado para una amplia variedad de aplicaciones con el disco de corte Silver 3M™. Corta rápidamente tuberías de metal, tubos, láminas planas y mucho más. El disco cuenta con nuestro grano de precisión PSG, que se fractura continuamente en puntas y bordes extremadamente afilados que atraviesan el material limpiamente en vez de llenarlos de marcas indeseadas o surcos como los abrasivos tradicionales. Esto ayuda a que la duración sea significativamente mayor que la de los abrasivos convencionales de grano cerámico manteniendo un alto poder de corte durante toda la vida útil. Se debe conectar a una herramienta de discos de corte (se vende por separado) y siempre se debe usar con una guarda para garantizar la seguridad. El disco debe tener también una velocidad de funcionamiento máxima igual o superior a la velocidad máxima de la herramienta eléctrica usada.
El disco de corte Silver 3M™ está diseñado para ofrecer una combinación inigualable de rendimiento y valor. Corta rápidamente tuberías metálicas, tubos y láminas planas. El disco de larga duración utiliza nuestro grano de precisión PSG para ofrecer un corte rápido y uniforme.

Cualidades

Corta rápidamente tuberías metálicas, tubos, láminas planas y mucho más. El grano de precisión PSG de 3M corta de forma excepcionalmente rápida, lo que contribuye a aumentar la productividad. Disco de larga duración que proporciona un buen rendimiento y gran valor. Se utiliza en una amplia variedad de sustratos, como el acero al carbono y acero inoxidable Para garantizar la seguridad, utilice siempre en una herramienta con una guarda aprobada según la norma DIN EN 12413 para abrasivos recubiertos

Aplicaciones

Stainless steel fabrication;Structural steel;Oil and gas infrastructure;General metal fabrication;Tank and vessel;Shipbuilding;Rail;Agricultural, industrial and construction machinery

Información técnica


Atributos
Diámetro230 mm
Grosor3 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Diámetro de escariado22.23 mm
Aplicacióncutting metal pipes, tubes and flat sheets; for metal cutting such as stainless steel fabrication, structural steel, oil & gas infrastructure, general metal fabrication, tank & vessel, shipbuilding and rail (optimized for carbon steel and stainless steel).
Formaround
Velocidad máx.80.08 m/s
Serie3m™ silver cut-off wheel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,70 Sin IVA
/ unidad
9,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días