DISCO CORTE EHT 65-3,0 SG STEELOX/10

Discos de corte manual EH / EHT SG STEELOX

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:EHT 65-3,0 SG STEELOX/10,0
Rubix:798895272000
fabricante:65506031
EAN:4007220165744
PFERD Cut off wheel EHT 65 3,0 A 46 P SG/10,0

Resumen técnico

Diámetro65 mm
Grosor3 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISCO CORTE EHT 65-3,0 SG STEELOX/10


Disco de alto rendimiento en dureza S. Ejecución PFERD con gran rendimiento de tronzado y muy buena duración. Abrasivo: Corindón; Materiales: Acero; Aplicación: Tronzado de chapas, perfiles y materiales macizos.
DISCO CORTE EHT 65-3,0 SG STEELOX/10

Cualidades

A universal hard-core P-hardness tool with high bucking efficiency and a good lifespan for non-heating buckling.

Aplicaciones

Materials that can be machined: Steel, stainless steel (INOX), refractory steels, cast iron, non-ferrous metals, nickel-based alloys. Use: Cross-cutting of sheets, profiles and solid materials for universal bucking work.

Información técnica


Atributos
Diámetro65 mm
Grosor3 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Diámetro de escariado10 mm
Aplicacióncutting of profiles, sheet metal, and solid material; cutting out holes (straight grinder applications).
Formaplano
Velocidad máx.80 m/s
Serieperformance line sg
3,11 € Sin IVA
/ unidad
3,76 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días