DISCO ACABADO ROLOC SE-DR 76 MM MARRON BASTO SCOTCH-BRITE

3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Surface Conditioning SE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:18082
Rubix:799222477000
fabricante:7000042733
EAN:00048011180823
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro76.2 mm
Granogrueso
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DISCO ACABADO ROLOC SE-DR 76 MM MARRON BASTO SCOTCH-BRITE


Use el disco Surface Conditioning SE Scotch-Brite™ Roloc™ para tareas intensivas de desbarbado y acabado. Nuestros discos se combinan con el sistema de enganche 3M™ Roloc™ Quick Change para ofrecer la comodidad y la eficacia de un cambio de disco fácil y rápido.

La construcción de fibra de los discos se adapta bien para preservar las superficies irregulares o contorneadas y el soporte Roloc sujeta el disco para posibilitar en corte contundente.

La fibra de malla abierta genera menos calor y es resistente al embozo, mientras que los abrasivos de óxido de aluminio proporcionan un acabado uniforme.

El óxido de aluminio es un abrasivo duradero y resistente que se fractura continuamente a medida que se utiliza para exponer nuevas aristas de corte afiladas. Corta con mayor rapidez y dura más en comparación con los abrasivos tradicionales, como el granate, que se desgastan rápidamente con el uso. El mineral de óxido de aluminio se usa ampliamente en aplicaciones de rectificado, lijado y acabado por su alto poder de corte, dureza, resistencia y baja retención de calor. Se puede usar en una amplia variedad de sustratos, tanto en trabajos de madera como metalúrgicos, incluidas las aleaciones de hierro.

Los productos Scotch-Brite para acondicionamiento de superficies cuentan con abrasivos incorporados en fibras sintéticas o de nailon no tejidas. La combinación de los abrasivos y las fibras crea un sistema abrasivo que ofrece resultados uniformes a lo largo de la vida útil de producto. El material de malla abierta genera menos calor, lo que reduce el riesgo de decolorar y alabear la pieza. Las fibras son resistentes al embozo y preservan el alto rendimiento de corte de los minerales abrasivos limitando la obstrucción de las fibras, lo que también prolonga la vida útil del disco.

El sistema de enganche 3M Roloc Quick Change ofrece un sistema de enganche seguro, incluso en el caso de las aplicaciones intensivas. Ofrecemos una amplia gama de discos Roloc que se pueden camb
Los discos Surface Conditioning SE Scotch-Brite™ Roloc™ combinan un disco no tejido basto con la eficacia del sistema de enganche 3M™ Roloc™ Quick Change. Nuestros discos están diseñados para tareas intensas de desbarbado y acabado, con fibras adaptables y un soporte Roloc para ofrecer un corte contundente.

Cualidades

Para aplicaciones intensivas de desbarbado y acabado;Adecuado para su uso en una amplia variedad de sustratos en carpintería y metalurgia , incluidas las aleaciones ferrosas

Aplicaciones

Se trata de un disco no tejido resistente y grueso que desbarba y proporciona acabados de forma contundente.;Su construcción de malla abierta resiste el embozo y funciona sin calentarse, por lo que genera acabados uniformes.;El disco adaptable acondiciona superficies sin arañar, marcar ni dañar el material de base.;El cómodo sistema de enganche 3M™ Roloc™ permite cambiar los discos de forma rápida y sencilla durante los procesos de acabado de varios pasos.
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje18,144 g
Diámetro76.2 mm
Granogrueso
3,47 € Sin IVA
/ unidad
4,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días