CC-PNER MW 125 SIC F RODAJAS D E VELLON COMBICLICK PNER

Ruedas compactas de vellón sistema COMBICLICK® CC-PNER SiC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Pferd Tools:CC-PNER MW 125 SiC F
Rubix:798437803000
fabricante:42002096
EAN:4007220936030
PFERD COMBICLICK® non woven disc CC PNER MW 125 SiC F

Resumen técnico

Diámetro125 mm
Granofino

Documentos

Detalles de producto : CC-PNER MW 125 SIC F RODAJAS D E VELLON COMBICLICK PNER


Especializadas en el acabado fino de acero y metales no ferrosos, las arandelas CC-PNER de Pferd Tools incorporan el sistema patentado de sujeción rápida y refrigeración COMBICLICK. La arandela de tejido no tejido comprimido con abrasivo de carburo de silicio (SiC) se utiliza para el lijado frontal en amoladoras angulares o en husillos, y está disponible en cuatro grados de dureza —W, MW, MH y H— para trabajar tanto en superficies planas como en contornos perfilados.

 

Características:

Los discos CC-PNER están compuestos por un tejido no tejido comprimido impregnado de abrasivo de carburo de silicio (SiC), lo que les confiere una estructura resistente y flexible a la vez. Esta flexibilidad permite moldear el disco para adaptarlo a los contornos de la pieza, con una gran robustez en los bordes. La granulometría fina produce un acabado superficial homogéneo y muy fino, suficiente en algunos casos para preparar un pulido de espejo.

El sistema COMBICLICK combina un plato de soporte especial con una fijación estable en la parte trasera de la herramienta. La geometría particular de las ranuras de refrigeración genera un elevado caudal de aire que reduce la tensión térmica sobre el abrasivo y sobre la pieza mecanizada. El cambio de disco se realiza sin herramientas y sin que se produzca calentamiento en la fijación. Los elementos de sujeción quedan a ras de la superficie de trabajo, lo que evita arañazos indeseados y mejora el rendimiento del abrasivo.

Los tres grados de dureza —W (blando), MW (semiblando) y MH (semiduro)— se identifican mediante un código de color. La herramienta se utiliza en amoladoras angulares con variador de velocidad, con cable o inalámbricas, con el plato de soporte COMBICLICK, que se adquiere por separado.

 

Especificaciones:

• Abrasivo: carburo de silicio SiC

• Granulometría: fina

• Versiones disponibles: W – blando (gris), MW – semiblando (azul claro), MH – semiduro (azul oscuro), H – duro (rojo)

• Diámetros disponibles: 100, 115, 125 mm

• Velocidad óptima: 5 700 rpm (Ø 100 mm) / 5 000 rpm (Ø 115 y 125 mm)

• Velocidad máxima admisible: 9 550 rpm (Ø 100 mm) / 8 350 rpm (Ø 115 mm) / 7 650 rpm (Ø 125 mm)

• Velocidad de corte recomendada: de 15 a 35 m/s

• Embalaje: 5 unidades

• Máquinas motrices: husillo, amoladora angular, amoladora angular inalámbrica (con regulador de velocidad)

• Accesorio necesario: plato de soporte COMBICLICK (se pide por separado)

RODAJA DE VELLON CC-PNER MW 125 SIC F

Cualidades

• Acabado homogéneo y muy fino, apto para la preparación de un pulido espejo.

• Se adapta al contorno de la pieza gracias a la capacidad de modelado del tejido no tejido.

• Gran resistencia de los bordes para mantener el rendimiento a largo plazo.

• Reducción de la tensión térmica sobre la pieza gracias al sistema de refrigeración integrado en la placa de soporte.

• Cambio de disco sin herramientas, lo que reduce los tiempos de inactividad en la línea de producción.

• Ausencia de arañazos indeseados provocados por los elementos de sujeción, gracias al perfil a ras del sistema COMBICLICK.

• Tres grados de dureza identificados mediante código de color para una selección rápida y sin errores.

Aplicaciones

Roughening;Deburring;Surface Work;Cleaning;Weld Dressing;Structuring (Matt Finishing, Brush Matting and Satin Finishing);Fine Grinding in Multiple Steps

Información técnica


Atributos
Diámetro125 mm
Granofino
23,01 € Sin IVA
/ unidad
27,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días