DISCO DE TELA ROLOC 947A 50MM 60+ CUBITRON II
3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco con Soporte de Larga Duración 947A
Ver información técnicaReferencias
3M:AB00519
Rubix:799220720000
fabricante:7100077047
EAN:00051141542485
Detalles de producto : DISCO DE TELA ROLOC 947A 50MM 60+ CUBITRON II
Consiga trabajar sobre los bordes con un corte más rápido y uniforme en aplicaciones a presiones entre bajas e intermedias con nuestro disco Durable Edge 947A 3M™ Cubitron™ II Roloc™.
Nuestros discos son pequeños y altamente maniobrables, lo que le permite acceder a piezas complejas, atravesarlas o evitarlas. Están diseñados para ser duraderos, conseguir un corte rápido y generar menos calor.
Gracias a su tecnología de grano cerámico PSG 3M, el abrasivo de estos discos se fractura en los ángulos, con lo que se forman constantemente aristas afiladas. Los huecos que hay entre los granos permiten que el polvo y los residuos escapen, por lo que se minimiza el embozo.
El resistente soporte de poliéster-algodón reduce la probabilidad de desgarros del borde. El poliéster aumenta la durabilidad, lo que ofrece resistencia al agua y a la tensión y hace que se prolongue la vida útil del grano.
El sistema de conexión Roloc™ une el disco y la herramienta de forma más rápida y eficiente. Con un simple medio giro, se puede fijar o desmontar un disco, lo que mejora la productividad general.
Estos discos están disponibles con una conexión TSM de metal o una conexión TR de plástico, en grano 40, 60, 80 y 120.
Consiga trabajar sobre los bordes con un corte más rápido y uniforme en aplicaciones a presiones entre bajas e intermedias con nuestro disco Durable Edge 947A 3M Cubitron II Roloc . Nuestros discos son pequeños y altamente maniobrables, lo que le permite acceder a piezas complejas, atravesarlas o evitarlas. Están diseñados para ser duraderos, conseguir un corte rápido y generar menos calor.Gracias a su tecnología de grano cerámico PSG 3M, el abrasivo de estos discos se fractura en los ángulos, con lo que se forman constantemente aristas afiladas. Los huecos que hay entre los granos permiten que el polvo y los residuos escapen, por lo que se minimiza el embozo. El resistente soporte de poliéster-algodón reduce la probabilidad de desgarros del borde. El poliéster aumenta la durabilidad, lo que ofrece resistencia al agua y a la tensión y hace que se prolongue la vida útil del grano.El sistema de conexión Roloc une el disco y la herramienta de forma más rápida y eficiente. Con un simple medio giro, se puede fijar o desmontar un disco, lo que mejora la productividad general.Estos discos están disponibles con una conexión TSM de metal o una conexión TR de plástico, en grano 40, 60, 80 y 120.
Cualidades
El grano de precisión PSG (Precision Shaped Grain) ofrece una acción de corte afilado, consistente y sin calor.;El soporte de poliéster-algodón ofrece resistencia al agua y una gran resistencia a la tensión, lo que prolonga la durabilidad de los granos.;El soporte hace que sea más duradero y resistente al desgarro, ideal para el trabajo en los bordes.;Los granos con espacios de igual tamaño permiten deshacerse de los residuos; a su vez, el disco es resistente al embozo.;La conexión Roloc™ une el disco y la herramienta de manera rápida y sencilla.
Aplicaciones
Úselos para aplicaciones a presiones entre bajas e intermedias que requieran trabajo en los bordes.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 50 mm |
|---|---|
| Grano | 60 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,56 € Sin IVA
/ unidad
1,89 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días