1/2 08B1 Z78 DP - REF D08B1078
Disco simple para cadena norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:D08B1078
Rubix:798776323000
EAN:3660338314957


Resumen técnico
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 78 |
Documentos
Detalles de producto : 1/2 08B1 Z78 DP - REF D08B1078
Disco simple para cadena norma Europea S/DIN 8187 y pre-taladro para su mecanización.
Platewheel 08B1 Simplex - 78 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 78 |
| Código ISO | 08b-1 |
| Diámetro indicativo | 315.4 mm |
| Diámetro exterior | 321.4 mm |
| Material | c45 steel |
| Anchura total | 7.2 mm |
| Diámetro de perforación | 25 mm |
| Diámetro de cubo | 25 mm |
| Cadena | 08b-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,08 € Sin IVA
/ unidad
73,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días