3/8 06B1 Z10 DP - REF D06B1010
Disco simple para cadena norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:D06B1010
Rubix:798748472000
fabricante:866145
EAN:3660338203305


Resumen técnico
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 10 |
Documentos
Detalles de producto : 3/8 06B1 Z10 DP - REF D06B1010
Disco simple para cadena norma Europea S/DIN 8187 y pre-taladro para su mecanización.
Platewheel 06B1 Simplex - 10 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 10 |
| Código ISO | 06b-1 |
| Diámetro indicativo | 30.82 mm |
| Diámetro exterior | 34 mm |
| Material | c45 steel |
| Anchura total | 5.3 mm |
| Diámetro de perforación | 7 mm |
| Diámetro de cubo | 10 mm |
| Cadena | 06b-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,66 € Sin IVA
/ unidad
2,01 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días