1.3/4 28B1 Z38 DP - REF D28B1038
Disco simple para cadena norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:D28B1038
Rubix:798775312000
EAN:3660338325878


Resumen técnico
| Paso de cadena | 44.45 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 38 |
Documentos
Detalles de producto : 1.3/4 28B1 Z38 DP - REF D28B1038
Disco simple para cadena norma Europea S/DIN 8187 y pre-taladro para su mecanización.
Platewheel 28B1 Simplex - 38 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 44.45 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 38 |
| Código ISO | 28b-1 |
| Diámetro indicativo | 806.9 mm |
| Diámetro exterior | 557 mm |
| Material | c45 steel |
| Anchura total | 29.4 mm |
| Diámetro de perforación | 30 mm |
| Diámetro de cubo | 30 mm |
| Cadena | 28b-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
448,82 € Sin IVA
/ unidad
543,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días