3/4 12B1 Z53 DP - REF D12B1053
Disco simple para cadena norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:D12B1053
Rubix:798778301000
EAN:3660338318856


Resumen técnico
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 53 |
Documentos
Detalles de producto : 3/4 12B1 Z53 DP - REF D12B1053
Disco simple para cadena norma Europea S/DIN 8187 y pre-taladro para su mecanización.
Platewheel 12B1 Simplex - 53 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 53 |
| Código ISO | 12b-1 |
| Diámetro indicativo | 321.56 mm |
| Diámetro exterior | 330.5 mm |
| Material | c45 steel |
| Anchura total | 11.1 mm |
| Diámetro de perforación | 25 mm |
| Diámetro de cubo | 25 mm |
| Cadena | 12b-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,16 € Sin IVA
/ unidad
93,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días