1 16B2 Z42 DP - REF D16B2042
Disco doble para cadena norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:D16B2042
Rubix:798775793000
EAN:3660338321535


Resumen técnico
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 42 |
Documentos
Detalles de producto : 1 16B2 Z42 DP - REF D16B2042
Disco doble para cadena norma Europea S/DIN 8187 y pre-taladro para su mecanización.
Platewheel 16B2 Duplex - 42 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 42 |
| Código ISO | 16b-2 |
| Diámetro indicativo | 339.9 mm |
| Diámetro exterior | 353 mm |
| Material | c45 steel |
| Anchura total | 47.7 mm |
| Diámetro de perforación | 30 mm |
| Diámetro de cubo | 25 mm |
| Cadena | 16b-2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
320,99 € Sin IVA
/ unidad
388,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días