DISCO SEPARACION EDGE SPECIAL 115X1,2 MM RECTO EN CAJA DE PLASTICO
Disco separacion EDGE Special recto en caja de plástico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Klingspor:355380
Rubix:799295800000
EAN:5907560222208

Resumen técnico
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Grosor | 1.2 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Documentos
Detalles de producto : DISCO SEPARACION EDGE SPECIAL 115X1,2 MM RECTO EN CAJA DE PLASTICO
Disco de corte para el mecanizado de acero inoxidable y aluminio EDGE SPECIAL
EDGE SPECIAL
Características: corindón (A 46), duro, con aglomerante de resina sintética y refuerzo fibroso para una vida útil larga y gran rendimiento de corte. Corte en frío para un rectificado limpio en metales blandos. Especial sin vibraciones. Fabricado sin materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para cortes de perfiles, barras y chapas. Los discos de corte delgados (1,2 mm de grosor) se perfilan idóneos para cortar de forma rápida, cómoda y sin rebabas.
EDGE SPECIAL
Características: corindón (A 46), duro, con aglomerante de resina sintética y refuerzo fibroso para una vida útil larga y gran rendimiento de corte. Corte en frío para un rectificado limpio en metales blandos. Especial sin vibraciones. Fabricado sin materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para cortes de perfiles, barras y chapas. Los discos de corte delgados (1,2 mm de grosor) se perfilan idóneos para cortar de forma rápida, cómoda y sin rebabas.
Advantages: High peformance thin cutting disc (1.2mm) with exceptional service life - Low thermal load - Minimum burr
formation - Wide range of applications - Packaged in units of 25 in the Kronenflex® tub for
consistently high performance and protection from moisture
formation - Wide range of applications - Packaged in units of 25 in the Kronenflex® tub for
consistently high performance and protection from moisture
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Grosor | 1.2 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | apparatus and container manufacturing;locksmith's shop;metal construction;oil and gas industry;pipeline construction;plant engineering;railing construction;stainless steel processing industry |
| Forma | round |
| Velocidad máx. | 80 m/s |
| Serie | edge special |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,98 € Sin IVA
/ unidad
3,61 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días