Referencias
INA:WS89328
Rubix:798401617000
fabricante:0000266460000
EAN:4047643148061


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 20.5 mm |
Detalles de producto : WS89328
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 893, de simple efecto, constando de K893, GS y WS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 21x240x240 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4800 g |
| Diámetro interior | 140 mm |
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 20.5 mm |
| Grosor | 20.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
974,88 € Sin IVA
/ unidad
1179,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días