Referencias
INA:WS81115
Rubix:822411506022
fabricante:0000254290000
EAN:4012802713046


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 5.75 mm |
Detalles de producto : WS81115
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 811, de simple efecto, constando de K811, GS y WS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 6x100x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 155 g |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 5.75 mm |
| Grosor | 5.75 mm |
| Material | through-hardened rolling bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,77 € Sin IVA
/ unidad
44,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días